曜日別特売
25A-MY1B32-350H メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B32 SMC 23847198

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B3225A-MY1B32-350H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークが37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
23847198
品番
25A-MY1B32-350H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,050
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2384719825A-MY1B32-350H6638552525A-MY1B32-350HZ25A-MY1B32-350HZ 25A-MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応 SMC 6638552525A-MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応SMC1個
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする