AC30C-03C-B-X465A モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC30C-Bシリーズ AC30C-03C SMC 23871183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC30C-Bシリーズ AC30C-03C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23871183
品番
AC30C-03C-B-X465A
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする