※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Aシリーズ AC30B-03D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23878506
品番
AC30B-03D-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,160
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ボディサイズ
30
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード