※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23922983
品番
AR25-N02-Z-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
25
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード