AR30-02-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02 SMC 23925065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
圧力計(-) 圧力計なし
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-)左→右
内容量1個注文コード23925065品番AR30-02-B-X425
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする