ダフニースーパーハイドロA

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(200L)
粘度46
内容量1缶(200L)注文コード24025742品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。

用途
熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。
粘度46適合範囲油圧作動使用温度範囲(℃)常温容量(L)200引火点(℃)230流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)45.74(40℃)、6.909(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数107密度(g/cm3 at15℃)0.8675色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.14危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき18,300/税込20,130
沖縄地方数量1につき14,500/税込15,950
離島数量1につき14,600/税込16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21358977
2021-05-31
用途: パッカー車の作動油ほじゅう補充用
杉浦商店自動車・二輪車・自転車関連業

出光のハイドロオイルが格安に、送料無料で購入出来て助かります。
また、品質については出光ブランドと言うことで、安心して使用出来ます。

対象商品 : 21358986
2021-01-04
用途: 機械のためのオイル

出光興産さんの製品で昔から使用しており、安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする