電気ディスクグラインダ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24029075 品番G10SP4(SS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強力960W高性能モーター搭載。樹脂ボディ。アース不要の二重絶縁構造。滑りにくい、新形状グリップ。

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)258 幅(mm)- 高さ(mm)60(ギヤカバー高さ) 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ トラスコ品番820-2730 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24029075 G10SP4(SS) 29448136 G10SP5 ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24029075
2017-03-15
用途:
ドラム缶等の切断作業
農・林・水産業

同時に購入した切断砥石、を使用して作業を行いました。パワー不足かなとの予想に反してスムーズに切断することができました。握った感触も違和感わなく手の中にスポット収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24029075
2017-05-22
用途:
ビニルパイプ切断及び研磨作業
三州建設株式会社 様

回転数が高く、使いやすい。又握りやすく作業がしやすい点がいい商品です。

対象商品:
24029075
2017-05-20
用途:
電気工事で
グレイ 様 (建設業・工事業)

良いですね、使いやすいし、値段もそこそこで。抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする