ペン立てメモ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24033704 品番ME7CN
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
枚数250 仕様無地、ペン立て用穴付き 材質古紙パルプ配合率100% 寸法(mm)130×95 サイズB7変型 種類ブロックメモ 白色度(%)71 無地 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
デスクワーク
製造業

天のりの丁度良いサイズで探していたところ見つけたので購入。底の台紙が丁度良く、メモを取りに手で持ちながら書くのにも適していた。

対象商品:
24033704
2024-06-05
用途:
忘れ物をしない様に電話の横に置いたり発注品をメモして置くなどボールペンを差し込めるのが便利ですね
城本孝二美容室 様 (サービス業)

ペンと一緒に置けるのがスマートでカッコよく見えます。

対象商品:
24033704
2022-07-20
用途:
事務作業

ペンが立てておけるのですごく便利です。
紙質も問題ないですし、おすすめです。

対象商品:
24033704
2022-02-28
用途:
電話対応時のメモ
有限会社八光商事 様 (サービス業)

電話対応時のメモ取り用に購入。
特にセールスポイント的なものはないが使いやすいし満足です。

対象商品:
24033704
2021-06-07
用途:
配送作業者が使用

とにかく、程々の大きさで枚数の多いものが欲しかったらしく、担当者にこちらを依頼されました。
今回は、ペン立て部分は必要なかったそうですが、とにかくサイズと枚数が決め手だったそうです。

対象商品:
24033713
2018-01-19
用途:
テレビとパソコンの前で、メモをとる時
その他業種

気になった情報をメモしたい時に、ペン立てまでついた分厚いメモ用紙。
すっきり片付いたテーブルに、一寸お洒落で満足なアイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
24033713
2021-04-29
用途:
メモ用
KAN経済研究所 様 (教育・研究機関)

用途:メモ用(他に使いようがないように思えます)

特に色んな機能が必要なわけでも、高い品質を求めるような商品でもないので、そこそこで十分です。
ただ、ペン立ての穴が小さくて持っているペンはどれも立てられませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24033713
2020-09-04
用途:
電話の仮注文メモとして使用。
建設業・工事業

のりがつきすぎ、はずれにくいから切り離そうとするときに敗れる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする