CNST140-800J-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140 SMC 24035979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)800
内容量1個注文コード24035979品番CNST140-800J-D
参考基準価格(税別)¥237,710販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする