オキナ
プロジェクトミニ 5ミリ方眼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24039864
品番
PMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
ポケットサイズで手軽に携帯!
5mm方眼で様々な用途に対応!
天のり剥ぎ取り式で便利です。
サイズ
S
仕様
特抄上質紙
寸法(mm)
65×90
罫
5mm方眼
坪量(g/m
2
)
64