オキナ
オキナの ノート・メモ
オキナの レポート用紙
プロジェクトペーパー 10ミリ方眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24039873
品番
PPA30S
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
寸法(mm)
420×297
サイズ
A3
材質
特抄上質紙
罫
10mm方眼
坪量(g/m
2
)
64
枚数
50