コレクト
コレクトの ノート・メモ
コレクトの その他ノート/紙製品
情報カード B6 無地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24074155
品番
C-601
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
サイズ
B6
材質
上質紙
寸法(mm)
182×128
タイプ
無地
紙厚(mm)
0.19
坪量(g/m
2
)
157