ベロス
ベロスの ノート・メモ
ベロスの 下敷き
下敷き 塩ビ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24136227
品番
SJB-501WH
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
白
規格
B5判
材質
PVC
寸法(mm)
250×180×0.6
サイズ
B5