曜日別特売
L1301P ルーズリーフ マルマン 24150078

ルーズリーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
罫幅(mm)6
横罫(メモリ入り)
内容量1冊(50枚)注文コード24150078品番L1301P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270

色々な筆記具に対応し、裏抜けしにくく、にじみが少ない。
学校で、仕事で、プライベートで、毎日ストレス無くお使いいただける便利で品質良い製品です。
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズA5罫幅(mm)6枚数50穴数20穴横罫(メモリ入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643705
2020-07-28
用途: 自宅、趣味

文房具屋まで行って、商品を探すよりも、モノタロウが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする