L1106H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 24151112

A4 書きやすいルーズリーフ 100枚

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)無地注文コード24151112品番L1106H
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
サイズA4穴数30穴枚数100無地紙厚(g/m2)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: 普段使い
教育・研究機関

油性ボールペンや蛍光マーカーとの相性がとても良く、長年に渡り使い続けています。中性紙なので過去のルーズリーフを見返したとき、まったく変質しないことを実感してもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 24151094
2023-08-11
用途: 毎月の請求書のまとめに使用している
農・林・水産業

滑らかに書けるし行間が広いので書いた後にも見やすい感じがする

対象商品 : 24151112
2021-02-26
用途: 保存用・提出用の書類に
壮瞥のよろず屋サービス業

30穴のバインダーに使用することが前提のこの用紙はやや厚めなので両面印刷しても裏写りしません。報告書として提出する際、バインダー付きにしてあげると閲覧性がすこぶる良くなります。バインダーは安いものでかまわないのでモノタロウブランド品がおすすめです。
https://www.monotaro.com/p/6279/2765/

1が参考にしています
対象商品 : 24151112
2020-07-03
用途: 仕事上での まとめに
サービス業

無地でルーズリーフなので 好きに内容を印刷し 自分がまとめやすいように編集します。
ノートとより 使い勝手がよく 管理するにも たくさんの枚数ひとまとめに 管理しやすいです。

対象商品 : 24151112
2020-09-09
用途: お客さまの個別データ記入用
卸売・小売業

いつも購入している事務用品店より安かったので、他の事務用品と併せて購入しました。

対象商品 : 24151112
2020-01-17
用途: パソコンで文章を作成した後で整理するA4用紙の分類時に使う

他のメーカーの同スペックの用紙に比べて使いやすく安心して使えます。厚さも平滑度も満足できます。

対象商品 : 24151112
2019-02-14
用途: 表を作って印刷し作業日報などの管理、書き込みするのに便利。
株式会社ギョクシン工業電気・ガス・熱供給・水道業

価格面で他通販サイトよりも安いと思いました。
探せばもっと安いところもあるのかもしれませんが、弊社、週1ペースにてモノタロウさんを利用するので週末OFFを狙って注文しています。
ボールペン、鉛筆での書き心地は良いと思います。
コピー機によるのかもしれませんが、トナー式のコピー機に両面印刷する際は連続で印刷するとたまに紙詰りを起こします。これはコピー機が悪いのかもしれませんが、一応注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする