マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
B5 書きやすいルーズリーフ 100枚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
罫
横罫(メモリ入り)
行数
36
注文コード
24151137
品番
L1201H
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
罫・行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
罫
横罫(メモリ入り)
罫幅(mm)
6
行数
36
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
100
穴数
26穴
紙厚(g/m
2
)
80