A4ルーズリーフ 7mm罫

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24151155 品番L1100
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
サイズA4 穴数30穴 罫幅(mm)7 枚数50 横罫(メモリ入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24151155
2019-12-09
用途:
新入社員用
製造業

主に新入社員が使用します。レポートだったり発表用だったり勉強会に
使ったりと重宝しています。
何回目かのリピータです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする