マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
A4ルーズリーフ 無地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24151173
品番
L1106
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズ
A4
穴数
30穴
付属品
下敷き
寸法(mm)
縦297×横210
枚数
50
罫
無地