ZP3-T08BUK20-04 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08 SMC 24179129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は真空取出口・バッファストロークなど35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
真空取出口
(04) Φ4 ワンタッチ管継手
バッファストローク(mm)
20
注文コード
24179129
品番
ZP3-T08BUK20-04
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)
8
パッド形状
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
ストローク(mm)
20
バッファ仕様
(K) 回り止め付
バッファストローク(mm)
20
真空取出口
(04) Φ4 ワンタッチ管継手
真空取出方向
縦

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする