曜日別特売
レギュラー 浸透圧脱水シート ピチット オカモト[安全靴・作業靴] 24184554

正面

浸透圧脱水シート ピチット

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15枚)
シートサイズ(mm)250×350
内容量1箱(15枚)注文コード24184554品番レギュラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。
ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。
[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。
ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。

用途
干物作り、燻製製の下処理などに。
お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。
素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。
タイプ高吸収タイプシートサイズ(mm)250×350材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類枚数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24184554
2025-10-05
用途: 脱水作業
和八飲食業

しっかりと水分とってくれます。価格がチョットだけ高い気もしますが 使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 24184554
2025-05-14
用途: 自宅でベーコンを作っています。6キロ程の豚バラ肉を10日間塩漬けし、その後乾燥させる時に、ピチットシートを使います、肉を包んで冷蔵庫に入れておくと2日ほどで乾燥するので、夏場は、重宝します。後

大きさも選べて、しっかりと吸水するので、ベーコンなどの燻製には、欠かせません。

対象商品 : 89284133
2025-03-29
用途: イカの一夜干し(冷蔵庫)
安全ガス工業電気・ガス・熱供給・水道業

以前から愛用しています。
余分な水分や生臭さが抜けてとても美味しく出来上がります。

対象商品 : 24184554
2025-02-13
用途: 魚料理
花重サービス業

魚料理に使っています。余分な水分を手軽に抜くことが出来るので重宝してます!

対象商品 : 89284133
2024-11-18
用途: 冷凍魚の解凍後の脱水に使ってます。
株式会社 味新製造業

程よく脱水され、臭みも少なくなります。魚の煮付けも上手くできます。

対象商品 : 24184554
2024-07-24
用途: 魚の保存
農・林・水産業

ビックリするほど、水分を吸収してくれて、
次の調理がとっても楽でした。
スゴイ商品に出会えました。

対象商品 : 24184554
2023-12-27
用途: 魚全般に魚焼きの前処理、ドリップ取除に使用。塩振りキッチンペーパーの手間が省けて助かります。
医療・福祉・介護関連業

もう10年以上使ってますが。ホントに便利です。もう少し安価になれば、、、。

対象商品 : 24184554
2023-07-24
用途: 店舗で。
飲食業

一夜干しを作る際に使用してます。安定した仕上がりになるので、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする