アイリスオーヤマ
空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24237684
品番
IA-300TF
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
空気清浄機に使用する活性炭フィルターたばこ臭用です。
材質
不織布:ポリプロピレン、
脱臭剤:活性炭
仕様
交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。
交換目安
約2年(開封後)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24237684
IA-300TF
24933800
IJCP-M120-TF
空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24237684
IA-300TF
73786528
RHF-401TF
加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ
1台
¥
2,998
税込
¥
3,298
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)