G-60NH(W) シャンデリア E26 25W ELPA 24258666

シャンデリア E26 25W

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24258666品番G-60NH(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24258666
2022-05-15
用途: シャンデリアに使用中
有限会社 ジュン・ヴィラ製造業

シャンデリアに使用しています。
定格は40Wなのですが、エアコンの風があたると急激に冷える為か、すぐ切れます。 
25Wにしても、あまり変わりません。
冷たい風が電球ガラスにあたると、構造的に切れ易いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする