シャンデリア E26 25W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24258675 品番 G-60NH(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E26 電球形状シャンデリア形 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)102 消費電力(W)25 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24258666
2022-05-15
用途:
シャンデリアに使用中
有限会社 ジュン・ヴィラ 様 (製造業)

シャンデリアに使用しています。

定格は40Wなのですが、エアコンの風があたると急激に冷える為か、すぐ切れます。 
25Wにしても、あまり変わりません。

冷たい風が電球ガラスにあたると、構造的に切れ易いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする