ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの シャンデリア球
シャンデリア E17 60W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24258684
品番
G-67NH(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E17
電球形状
シャンデリア形
定格電圧(V)
100/110
色
ホワイト
全長(mm)
97
消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32