ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球 Cロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E26
消費電力(W)
5
型番
G505W
注文コード
24263277
品番
G-L806H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力・型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
消費電力(W)
5
口金
E26
型番
G505W
バルブ径(Φmm)
50
色
クリア
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球