ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球G3010WE17Cロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24263417
品番
G-L8022H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ミニボール球G30
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E17
色
クリア
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
電球形状
ミニボール球
電球の種類
白熱電球
全長(mm)
49
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
30