ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
ナツメ球5WE17Wロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24263505
品番
G-L123H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約10000
バルブ径(Φmm)
20