ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
ナツメ球E12ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24263523
品番
G-L14H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
定格消費電力(W)
10
全長(mm)
48
色
ホワイト
定格電圧(V)
110
口金
E12
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
白熱電球