ナツメ球ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24263532 品番 G-L14H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

口金E12 定格消費電力(W)10 全長(mm)48 クリア 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約10000 電球形状ナツメ球 バルブ径(Φmm)20 電球の種類白熱電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24263557
2023-06-29
用途:
切れた冷蔵庫の室内球を交換
中司写真事務所 様 (その他業種)

古い冷蔵庫に特に問題なしに点灯し使えてます。長寿命との事なので本体が先に寿命を迎えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする