曜日別特売
G-273H JDR110V50WLW/KUV-H ELPA 24264336

JDR110V50WLW/KUV-H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24264336品番G-273H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,760
販売価格(税別)
3,418

ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス
省電力タイプ
最大光度800cd
約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。

口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする