ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
JDR110VLM/K-2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
24264388
品番
G-168NH-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,895
販売価格(税別)
¥
6,268
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
定格消費電力(W)
65
明るさ
75W形(メーカー比)
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン