曜日別特売
JR12V50WLW/K/EZーH JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング 24264546

JRハロゲンランプ スーパーライン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24264546品番JR12V50WLW/K/EZーH
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする