JRハロゲンランプ スーパーライン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24264555 品番JR12V50WLM/K/EZーH
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。

口金EZ10 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)12 全長(mm)60 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)50 アズワン品番65-0488-80 ビーム角度(°)(中角)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264555
2020-08-21
用途:
店舗スポット照明
得月 様 (卸売・小売業)

スポットライトとしての機能は十分だが、寿命がもう少し長いとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする