ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ダイクロハロゲン電球
JRハロゲンランプ スーパーライン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24264564
品番
JR12V50WLN/K/EZーH
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金
EZ10
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
全長(mm)
60
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(狭角)10