ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの ケーブル
ELPAの LANケーブル
LANケーブル CAT6A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264853
品番
LAN-A620(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,551
販売価格(税別)
¥
3,228
バスケットに入れる
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6a準拠
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
20
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
仕様
8極8芯用
ケーブル
スタンダード
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
カテゴリー
Cat6A(準拠)