LANケーブル CAT6A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24264896 品番 LAN-A603(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6a準拠

規格CAT6A ケーブル長(m)3 爪折れ防止あり ホワイト 仕様8極8芯用 ケーブルスタンダード 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 カテゴリーCat6A(準拠)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264887
2025-11-02
用途:
オフィスの事務作業
製造業

Wi-Fiルーターを最適な場所に設置するために長いLANケーブルが必要になって購入しました。
5aからの交換で通信速度が早くなった様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする