ウシオライティング
JRハロゲンランプ スーパーライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格消費電力(W)
20
20
35
ビーム角(度)
(中角)20
(中角)20
(広角)30
口金
EZ10
EZ10
GZ4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24265702
品番
JR12V20WLM/K3/EZ-H
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金
EZ10
定格消費電力(W)
20
ビーム角(度)
(中角)20
全長(mm)
48
定格電圧(V)
12
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
電球の種類
ハロゲン