CAT6LANクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24266892 品番LAN-X1010(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥668
販売価格(税別)
607
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ADSL・CATV・PC to PC対応
カテゴリ6準拠

規格CAT6 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)6 爪折れ防止あり ホワイト コネクタあり 結線方式クロス結線 構造より線 使用場所屋外非対応 給電方式POE非対応 仕様8極8芯用 ケーブルスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする