ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの ケーブル
ELPAの LANケーブル
CAT6フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24267206
品番
LAN-FT1100(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,716
販売価格(税別)
¥
2,469
バスケットに入れる
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠
規格
CAT6
ケーブル長(m)
10
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
仕様
8極8芯用
ケーブルタイプ
フラット