ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの サイン球
サイン球 5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24267976
品番
G-301H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
83
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
45