ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
スペース球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268012
品番
G-7006H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm)
76
定格消費電力(W)
10
バルブ径(Φmm)
20
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格寿命(時間)
約1000
電球形状
スペース球
電球の種類
白熱電球