ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの シャンデリア球
シャンデリア 60W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24268904
品番
G-62H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
全長(mm)
100
口金
E26
バルブ径(Φmm)
37
色
ホワイト
定格電圧(V)
100/110
定格消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
シャンデリア球
電球の種類
白熱電球