シャンデリア 10W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24269008 品番 G-601H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)97 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24269008
2022-03-17
用途:
スタンド交換用
製造業

近隣のホームセンター、家電量販店で置いていなかったので注文しました。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする