曜日別特売
ARP20-N02E3H-1RYZA 直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC 24269298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(1) 0.005~0.2設定管接続口径(02) 1/4注文コード24269298品番ARP20-N02E3H-1RYZA
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構ブリードタイプ管接続口径(02) 1/4流れ方向(R) 右→左ねじの種類(N) NPTボディサイズ20ハンドル(Y) ハンドル上向き設定圧力(MPa)(1) 0.005~0.2設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする