ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ミニハロゲン電球
J12V75WAXS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24270968
品番
G-1181H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,356
販売価格(税別)
¥
1,233
バスケットに入れる
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
GY6.35
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
75
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
44
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
12