G-1170H J12V5WS ELPA 24270995

G-1170H J12V5WS ELPA 24270995
G-1170H J12V5WS ELPA 24270995

J12V5WS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24270995品番G-1170H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,357
販売価格(税別)
1,234

ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270995
2022-08-04
用途: 庭園灯
株式会社マルミ卸売・小売業

大手の器具メーカーが作らなくなりledの代用品も多く出ていますがどれも明るすぎ信頼性もいまいちで、困っていましたが同じ定格の物が見つかりたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする