火災報知機用電球

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24271442 品番 G-1442H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。

口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)30 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5000 バルブ径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
ぼんほり内の照明電球が切れた時の交換
三浦電器 様 (卸売・小売業)

お寺さんの開山堂内にある各だん家のボンボリ内の電球としての注文で、以前にも予備として数を多く注文し購入した事があり、今回も注文ができたので助かりました。

2025-11-07
用途:
施設管理(非常用電球取替)
サービス業

1個づつ包装されていて、使いやすかった。特に改善するところはありません。

2025-05-27
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

30V5W電球がなかなか置いている所がなくたすかる。

対象商品:
24271442
2023-11-23
用途:
交換作業
有限会社雷電鮨 様 (飲食業)

ホームセンターを、これであちこち探さなくてもよくなります。

対象商品:
24271458
2023-05-11
用途:
賃貸管理
株式会社Happyパスポート 様 (不動産業)

他店には取り扱いがなくたすかりました。配送も早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする