ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
トウミョウダイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272133
品番
G-500H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ナツメ球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
50
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
20