ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ナツメ・小丸球
生地色ナツメ球5W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24272632
品番
G-05H(PK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
ピンク
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20