ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 用途別電球
回転灯球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272693
品番
G-36H 12V/6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金
BA9S
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
6
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
25
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
14